DAYTON 20CL55 Motorkondensator för allmänt ändamål Start / kör Öppna droppskydd 3/4 hk 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTJ

DAYTON 20CL55 Motorkondensator för allmänt bruk Start/kör Öppen Droppsäker 3/4 hk 3450 48 Eff 76.2

Finns i lager
Artikel: AF6QTJ Modell: 20CL55

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEnergieffektiva
Ram48
RammaterialStål
Fulllastförstärkare7.2 / 4.0-3.6
Grön certifiering eller annat erkännandeEnergimedvetna
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel9.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel ner
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet76.2%
Antal hastigheter1
Total längd11.125 "
Fas1
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Spänning115 / 208-230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.755
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8501406040

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddEffektivitetsgruppRamVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddPris
DAYTON 20CL54 Motorkondensator för allmänt ändamål Start / kör Öppna vattentät 1/2 hk 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTH 20CL54IngenEnergieffektiva48345072.4%10.625 "3001-36003001-36005 143 kr
DAYTON 20CL56 Motorkondensator för allmänt ändamål Start / kör Öppna vattentät 1/2 hk 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTK 20CL56BilEnergieffektiva48172576.2%11.125 "1701-18001701-18005 990 kr
DAYTON 20CL57 Motorkondensator för allmänt ändamål Start / kör Öppna vattentät 1/3 hk 3450 48 Eff 70.5 | AF6QTL 20CL57BilEnergieffektiva48345070.5%10.125 "3001-36003001-36005 774 kr
DAYTON 20CL59 Motorkondensator för allmänt ändamål Start / kör Öppna droppskydd 3/4 hk 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTN 20CL59BilEnergieffektiva48345076.2%11.125 "3001-36003001-36005 616 kr
DAYTON 20CL60 Motorkondensator för allmänt ändamål Start / kör Öppna vattentät 1/2 hk 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTP 20CL60IngenEnergieffektiva48172576.2%11.125 "1701-18001701-18007 540 kr
DAYTON 20CL61 Motorkondensator för allmänt ändamål Start / kör Öppna vattentät 1/3 hk 1725 48 Eff 72.4 | AF6QTQ 20CL61IngenEnergieffektiva48172572.4%10.625 "1701-18001701-18006 619 kr
DAYTON 20CL62 Generellt ändamål motorkondensator Start/körning Öppen Droppsäker 1/2 hk 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTR 20CL62ManuellEnergieffektiva48345072.4%10.625 "3001-36003001-36006 170 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20CL55 Motorkondensator för allmänt bruk Start/kör Öppen Droppsäker 3/4 hk 3450 48 Eff 76.2
5 352 kr /enhet