DAYTON 20CL63 Generellt ändamål motorkondensator Start/körning Öppen Droppsäker 1/4 hk 1725 48 Eff 68.5 | AF6QTT

DAYTON 20CL63 Motorkondensator för allmänt bruk Start/kör Öppen Droppsäker 1/4 hk 1725 48 Eff 68.5

Finns i lager
Artikel: AF6QTT Modell: 20CL63

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 832 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEnergieffektiva
Ram48
RammaterialStål
Fulllastförstärkare2.4 / 1.2-1.2
Grön certifiering eller annat erkännandeEnergimedvetna
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel8.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel ner
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet68.5%
Antal hastigheter1
Total längd10.375 "
Fas1
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.35
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Spänning115 / 208-230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.065
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddEffektivitetsgruppRamVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddPris
DAYTON 20CL54 Motorkondensator för allmänt ändamål Start / kör Öppna vattentät 1/2 hk 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTH 20CL54IngenEnergieffektiva48345072.4%10.625 "3001-36003001-36005 143 kr
DAYTON 20CL55 Motorkondensator för allmänt ändamål Start / kör Öppna droppskydd 3/4 hk 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTJ 20CL55IngenEnergieffektiva48345076.2%11.125 "3001-36003001-36005 352 kr
DAYTON 20CL56 Motorkondensator för allmänt ändamål Start / kör Öppna vattentät 1/2 hk 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTK 20CL56BilEnergieffektiva48172576.2%11.125 "1701-18001701-18005 990 kr
DAYTON 20CL57 Motorkondensator för allmänt ändamål Start / kör Öppna vattentät 1/3 hk 3450 48 Eff 70.5 | AF6QTL 20CL57BilEnergieffektiva48345070.5%10.125 "3001-36003001-36005 774 kr
DAYTON 20CL59 Motorkondensator för allmänt ändamål Start / kör Öppna droppskydd 3/4 hk 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTN 20CL59BilEnergieffektiva48345076.2%11.125 "3001-36003001-36005 616 kr
DAYTON 20CL60 Motorkondensator för allmänt ändamål Start / kör Öppna vattentät 1/2 hk 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTP 20CL60IngenEnergieffektiva48172576.2%11.125 "1701-18001701-18007 540 kr
DAYTON 20CL61 Motorkondensator för allmänt ändamål Start / kör Öppna vattentät 1/3 hk 1725 48 Eff 72.4 | AF6QTQ 20CL61IngenEnergieffektiva48172572.4%10.625 "1701-18001701-18006 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20CL63 Motorkondensator för allmänt bruk Start/kör Öppen Droppsäker 1/4 hk 1725 48 Eff 68.5
5 832 kr /enhet