DAYTON 20FT11 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AF6RAR

DAYTON 20FT11 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​tum 115v

Finns i lager
Artikel: AF6RAR Modell: 20FT11Korsreferens: 20FT10

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeJa
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
Baslängd19 "
Basbredd19 "
CFM @ 0.000-in. SP1260
CFM @ 0.125-in. SP1209
CFM @ 0.250-in. SP1156
CFM @ 0.375-in. SP1100
CFM @ 0.500-in. SP1041
CFM @ 0.625-in. SP981
CFM @ 0.750-in. SP918
CFM @ 0.875-in. SP846
CFM @ 1.000-in. SP759
VäxeltypDirekt
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.25
Max. Inloppstemp.300 grader
Max. Driftförstärkare5.0
Motor HP1/4
motor~~POS=TRUNC115
MonteringsplatsTak
Antal hastigheter1
Övergripande Dia.24.875 "
Totala höjden28.25 "
Fas1
KräverTaksten för ny installation
RPM1725
Axeldia. Sheave End1 / 2 "
Axeldia. Hjuländ1 / 2 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.13.8
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.13.4
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.12.3
Varvtalsreglering48C172
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)81.79
Fartygets längd (cm)78.23
Fartygets bredd (cm)78.23
HS-kod8414596060

Produktinformation:

    • Adj. UL 762 Köktak Beståndsnummer (4HX61)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPmonteradeHopsatt / OmonteradCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPPris
DAYTON 7A641 Upblast-ventilator 24-1/2 tum 115/230v | AF3AKW 7A6416947NejOmonterad6615630460025656528229 263 kr
DAYTON 7A643 Upblast Ventilator 30-1 / 2 tum 115 / 230v | AF3AKY 7A6436231NejOmonterad5440----47 983 kr
DAYTON 7A645 Upblast Ventilator 30-1 / 2 tum 115 / 230v | AF3ALA 7A6458705NejOmonterad8226770870846272-48 842 kr
DAYTON 7A646 Upblast Ventilator Wheel 36 tum 115 / 230v | AF3ALB 7A6467286NejOmonterad5767----78 278 kr
DAYTON 7A647 Upblast Ventilator 36 tum 115 / 208-230v | AF3ALC 7A6478556NejOmonterad7575----76 540 kr
DAYTON 7A719 Upblast Ventilator 36 tum 208-230 / 460v | AF3APE 7A7197286NejOmonterad5767----76 744 kr
DAYTON 7A720 Upblast Ventilator 36 tum 208-230 / 460v | AF3APF 7A7208556NejOmonterad7575----79 702 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20FT11 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​tum 115v
14 496 kr /enhet