DAYTON 7A646 Upblast Ventilator Wheel 36 tum 115 / 230v | AF3ALB

DAYTON 7A646 Upblast Ventilatorhjul 36 tum 115/230v

Finns i lager
Punkt: AF3ALB Modell: 7A646

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78 278 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeNej
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd46 "
Basbredd46 "
CFM @ 0.000-in. SP9845
CFM @ 0.125-in. SP9142
CFM @ 0.250-in. SP8299
CFM @ 0.375-in. SP7286
CFM @ 0.500-in. SP5767
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.78
Max. Inloppstemp.300 grader
Motor HP3/4
motor~~POS=TRUNC115/230
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.58.625 "
Totala höjden44.625 "
Fas1
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 39 39
KräverTaksten för ny installation
RPM365
Axeldia. Sheave End1.25 "
Axeldia. Hjuländ1.25 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.9.4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.8.5
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.8.3
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 199.0305
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPmonteradeHopsatt / OmonteradCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPPris
DAYTON 7A641 Upblast-ventilator 24-1/2 tum 115/230v | AF3AKW 7A6416947NejOmonterad6615630460025656528229 263 kr
DAYTON 7A643 Upblast Ventilator 30-1 / 2 tum 115 / 230v | AF3AKY 7A6436231NejOmonterad5440----47 983 kr
DAYTON 7A645 Upblast Ventilator 30-1 / 2 tum 115 / 230v | AF3ALA 7A6458705NejOmonterad8226770870846272-48 842 kr
DAYTON 7A647 Upblast Ventilator 36 tum 115 / 208-230v | AF3ALC 7A6478556NejOmonterad7575----76 540 kr
DAYTON 7A719 Upblast Ventilator 36 tum 208-230 / 460v | AF3APE 7A7197286NejOmonterad5767----76 744 kr
DAYTON 7A720 Upblast Ventilator 36 tum 208-230 / 460v | AF3APF 7A7208556NejOmonterad7575----79 702 kr
DAYTON 7A721 Upblast Ventilator 36 tum 208-230 / 460v | AF3APG 7A72110,587NejOmonterad981489797809--80 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A646 Upblast Ventilatorhjul 36 tum 115/230v
78 278 kr /enhet