DAYTON 7A641 Upblast-ventilator 24-1/2 tum 115/230v | AF3AKW

DAYTON 7A641 Upblast Ventilator 24-1/2 tum 115/230v

Finns i lager
Artikel: AF3AKW Modell: 7A641

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeNej
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd34 "
Basbredd34 "
CFM @ 0.000-in. SP7660
CFM @ 0.125-in. SP7400
CFM @ 0.250-in. SP7184
CFM @ 0.375-in. SP6947
CFM @ 0.500-in. SP6615
CFM @ 0.625-in. SP6304
CFM @ 0.750-in. SP6002
CFM @ 0.875-in. SP5656
CFM @ 1.000-in. SP5282
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP1.57
Max. Inloppstemp.300 grader
Motor HP1.5
motor~~POS=TRUNC115/230
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.42.75 "
Totala höjden39.5 "
Fas1
Rekommenderad spjällstorlek (in.)27 X 27
KräverTaksten för ny installation
RPM845
Axeldia. Sheave End1"
Axeldia. Hjuländ1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.6
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.17.6
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter24.5 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.299
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPmonteradeHopsatt / OmonteradCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPPris
DAYTON 7A643 Upblast Ventilator 30-1 / 2 tum 115 / 230v | AF3AKY 7A6436231NejOmonterad5440----47 983 kr
DAYTON 7A645 Upblast Ventilator 30-1 / 2 tum 115 / 230v | AF3ALA 7A6458705NejOmonterad8226770870846272-48 842 kr
DAYTON 7A646 Upblast Ventilator Wheel 36 tum 115 / 230v | AF3ALB 7A6467286NejOmonterad5767----78 278 kr
DAYTON 7A647 Upblast Ventilator 36 tum 115 / 208-230v | AF3ALC 7A6478556NejOmonterad7575----76 540 kr
DAYTON 7A719 Upblast Ventilator 36 tum 208-230 / 460v | AF3APE 7A7197286NejOmonterad5767----76 744 kr
DAYTON 7A720 Upblast Ventilator 36 tum 208-230 / 460v | AF3APF 7A7208556NejOmonterad7575----79 702 kr
DAYTON 7A721 Upblast Ventilator 36 tum 208-230 / 460v | AF3APG 7A72110,587NejOmonterad981489797809--80 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A641 Upblast Ventilator 24-1/2 tum 115/230v
29 263 kr /enhet