DAYTON 20VD21 3-fas 1/4 1725 208-230/460 56 Eff 69.5 | AF7CYX

DAYTON 20VD21 3-fas 1/4 1725 208-230/460 56 Eff 69.5

Finns i lager
Artikel: AF7CYX Modell: 20VD21

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare1.1-1.0/0.55
Grön certifiering eller annat erkännandeEnergimedvetna
HP1/4
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel8.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel ner
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet69.5%
Antal hastigheter1
Total längd10.75 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.35
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8501514040

Produktvarianter

ProduktModellHzKondensator krävsEffektivitetsgruppisolering klassOmvandlare klassadLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignPris
DAYTON 2TJ12 Gp Motor Kolstål Tefc 5 Hk 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 grader CKondensatorstart12 697 kr
DAYTON 5GD60 Gp Motor Kolstål Tefc 3/4 Hk 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 grader CKondensatorstart5 611 kr
DAYTON 5K596BE Allmänt motor delad fas Tefc 1/2 hk 1725 rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 grader CDelad fas3 867 kr
DAYTON 5K618BE Allmänt motor delad fas Tefc 1/2 hk 1725 rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 grader CDelad fas4 980 kr
DAYTON 5K968 Allmänt motor kolstål Tefc 5 Hp 1725 rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 grader CKondensatorstart19 841 kr
DAYTON 5PHA7 Gp Motor Kolstål Tefc 3/4 Hk 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 grader CKondensatorstart4 892 kr
DAYTON 5UKH0 Gp Motor Kolstål Tefc 10 Hk 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 grader CKondensatorstart31 539 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20VD21 3-fas 1/4 1725 208-230/460 56 Eff 69.5
4 070 kr /enhet