Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 21XU36 Radial Kullager Diameter 30mm OD 62mm | AB6LLU

DAYTON 21XU36 Radial Kullager Diameter 30mm OD 62mm

Finns i lager
Artikel: AB6LLU Modell: 21XU36

Få det Maj 7, Tisdag
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
327SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialKromstål
Bearing TypeDubbelsköld
Bore Dia.30mm
Borrtolerans+ 0 / -10 mikron
BurmaterialKromstål
Branschnummer6206ZZ-C3
Smörjningfett
Max. Varvtal11000
Utanför Dia.62mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -13 mikron
SköldmaterialKromstål
Bredd16mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8482105052
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeBore Dia.BranschnummerMax. VarvtalUtanför Dia.BreddPris
DAYTON 1ZGB8 Radiell lagerskärmad borrning 0.1250 tum | AB4NHM 1ZGB8Dubbelsköld0.125 "R2ZZ560000.375 "0.156 "50SEK
DAYTON 1ZGB9 Radiellt lager skärmad hål 0.1250 in | AB4NHN 1ZGB9Dubbelsköld0.125 "R2AZZ530000.5 "0.171 "53SEK
DAYTON 1ZGC1 Radiellt lager avskärmad borrning 0.1875 In | AB4NHP 1ZGC1Dubbelsköld0.187 "R3ZZ430000.5 "0.196 "80SEK
DAYTON 1ZGC2 Radiellt lager skärmad hål 0.2500 In | AB4NHQ 1ZGC2Dubbelsköld0.25 "R4ZZ380000.625 "0.196 "79SEK
DAYTON 1ZGC3 Radiellt lager skärmad hål 0.2500 In | AB4NHR 1ZGC3Dubbelsköld0.25 "R4AZZ360000.75 "0.281 "79SEK
DAYTON 1ZGC4 Radiell lagerskärmad borrning 0.3750 in | AB4NHT 1ZGC4Dubbelsköld0.375 "R6ZZ320000.875 "0.281 "75SEK
DAYTON 1ZGC5 Radiell lagerskärmad borrning 0.5000 in | AB4NHU 1ZGC5Dubbelsköld0.5 "R8ZZ130001.125 "0.312 "122SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 21XU36 Radial Kullager Diameter 30mm OD 62mm
327SEK /enhet