DAYTON 22A593 Pump 1 tum Npt 46 Gpm Buna N | AB6QHU

DAYTON 22A593 Pump 1 tum Npt 46 Gpm Buna N

Finns i lager
Artikel: AB6QHU Modell: 22A593

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 875 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek3/8 "FNPT
BollmaterialBuna N
Body MaterialAluminium
Kontrollera sittmaterialetAluminium
AnslutningsstilNPT
MembranmaterialBuna N
Höjd15.125 "
Inlopp / utloppsstorlek3 / 4 "
Längd8.5 "
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 16 "
Max. Flöde46 GPM
Max. Flöde GPM46
Max. Arbetstryck100 psi
Max. Temp.180 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr18 ft.
Självsugande våt28 ft.
VentiltypBoll
Bredd11.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.68
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22A593 Pump 1 tum Npt 46 Gpm Buna N
19 875 kr /enhet