DAYTON 22A601 Pump 3 Inch Npt 215 Gpm Santoprene | AB6QJB

DAYTON 22A601 Pump 3 Inch Npt 215 Gpm Santoprene

Finns i lager
Artikel: AB6QJB Modell: 22A601

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

94 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek3/4 "FNPT
BollmaterialSantopren (R)
Body MaterialGjutjärn
Kontrollera sittmaterialetSantopren (R)
AnslutningsstilNPT
MembranmaterialSantopren (R)
Höjd38.75 "
Inlopp / utloppsstorlek3"
Längd16.5 "
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser13 / 32 "
Max. Flöde215 GPM
Max. Flöde GPM215
Max. Arbetstryck100 psi
Max. Temp.212 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr19 ft.
Självsugande våt28 ft.
VentiltypBoll
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 124.65
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMax. Dia. TorrsubstanserBollmaterialBody MaterialMax. FlödeMax. Temp.VentiltypBreddAnslutningsstilPris
DAYTON 22A592 Pump 3/4 tum Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Buna NAluminium32 GPM180 grader FBoll9.75 "NPT20 144 kr
DAYTON 22A594 Pump 1-1 / 2 tum Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Buna NAluminium50 GPM180 grader FBoll11.25 "NPT24 216 kr
DAYTON 22A595 Pump 3 tums fläns 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Buna NAluminium215 GPM180 grader FBoll2.38 "Flänsad62 959 kr
DAYTON 22A596 Pump 3 tums fläns 215 Gpm Santopren | AB6QHX 22A59613 / 32 "Santopren (R)Aluminium215 GPM212 grader FBoll2.38 "Flänsad56 016 kr
DAYTON 22A597 Pump 1/2 tum Npt 14 Gpm Santopren | AB6QHY 22A5971 / 32 "Santopren (R)Rostfritt stål14 GPM212 grader FBoll7 5 / 16 "NPT30 968 kr
DAYTON 22A598 Pump 1-1 / 2 tum Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "Santopren (R)Gjutjärn107 GPM212 grader FBoll16.12 "NPT43 403 kr
DAYTON 22A599 Pump 2 tum Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "Santopren (R)Gjutjärn164 GPM212 grader FBoll17.75 "NPT50 200 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22A601 Pump 3 Inch Npt 215 Gpm Santoprene
94 340 kr /enhet