Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON 40-6210 Magnetic Sheave Alignment Kit Grön | AE6JNX 5TCW0

JOHNSON 40-6210 Magnetisk skivjusteringssats Grön

Finns i lager
Artikel: AE6JNX Modell: 40-6210Korsreferens: 5TCW0
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
26 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktyg för justering av laserskivor
Noggrannhet+/- 1/16 "@ 10 ft.
Automatisk avstängningNej
Mått1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H
Höjd5 / 8 "
LaserklassII
Längd6.75 "
NivelleringstypManuell nivellering
Max. Produktion1mW
Lägen1
Antal strålar1
Antal injektionsflaskor0
Antal linjer1
Antal injektionsflaskor0
Operating temp.50 till 85 grader F
Kraftkälla(2) AAA alkaliska batterier
Räckvidd utan detektor150 ft.
Totalt antal injektionsflaskor0
TypRak linje
Visuella / hörbara indikatorerNej
Våglängd532nm
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod9013800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Strålfärg (grön)
    • Plumb Down (Nej)
    • Plumb Up (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMåttOperating temp.KraftkällaPris
JOHNSON 40-6200 laserskivjusteringsverktyg rakt | AB9EEJ 2CGJ8 40-6200+/- 1/16 "@ 10 ft.11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14 till 113 grader F(2) AAA-batterier23 181 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON 40-6210 Magnetisk skivjusteringssats Grön
26 731 kr /enhet