Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22CV80 Square Balancing Spjäll 10 x 10 | AF7NCT

DAYTON 22CV80 fyrkantig balanseringsdämpare 10 x 10

Finns i lager
Artikel: AF7NCT Modell: 22CV80
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
859SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvadratisk balanseringsspjäll
StälldonManuell
Kanalhöjd10 "
Kanalbredd10 "
För användning iSystem med låg hastighet och lågt differenstryck
Ram22 Gauge
Ramdjup1-7 / 8 "
Ramhöjd9-3 / 4 tum.
RammaterialGalvaniserat stål
ram Bredd9-3 / 4 tum.
Max. Temp.180 F
Max. Hastighet2000 fpm
Tryckdifferential Max.1.0 "WC
TypManuellt enkelblad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)27.31
HS-kod8481803090

Produktinformation:

    • Blad (mätare) (20)

Produktvarianter

ProduktModellKanalhöjdKanalbreddPris
DAYTON 22CV79 Square Balancing Spjäll 12x12 | AB6RVW 22CV7912 "12 "836SEK
DAYTON 22CV77 Kvadratisk balanseringsdämpare 6 x 6 | AF7NCQ 22CV776"6"668SEK
DAYTON 22CV78 Square Balancing Spjäll 8 x 8 | AF7NCR 22CV788"8"713SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22CV80 fyrkantig balanseringsdämpare 10 x 10
859SEK /enhet