Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22F176 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 440v 2 Inch Height | AB6UGK

DAYTON 22F176 Motor Run Kondensator 7.5 Mfd 440v 2 Inch Höjd

Finns i lager
Artikel: AB6UGK Modell: 22F176

Få det Maj 7, Tisdag
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorkör kondensator
Fallhöjd1-1 / 2 "
Case MaterialPlast ABS
Hz50/60
Microfarad Betyg7.5
Övergripande djup1"
Totala höjden2"
Total bredd1.875 "
Formarektangel
Temp. Räckvidd-40 grader till 85 grader C.
Terminal typ(2) Snabbanslutning av blad
Spänning440V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8532100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFormaCase MaterialDiameterTemp. RäckviddTerminal typSpänningArtikelMax. Temp.Pris
DAYTON 22F163 Motor Run Kondensator 2 Mfd 1-1 / 2 tum höjd | AB6UFW 22F163rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-76SEK
DAYTON 22F164 Motor Run Kondensator 3 Mfd 1-1 / 2 tum höjd | AB6UFX 22F164rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-85SEK
DAYTON 22F165 Motor Run Kondensator 4 Mfd 1-7 / 8 tum höjd | AB6UFY 22F165rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-107SEK
DAYTON 22F166 Motor Run Kondensator 5 Mfd 1-7 / 8 tum höjd | AB6UFZ 22F166rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-104SEK
DAYTON 22F167 Motorkörningskondensator 7.5 Mfd 370v 2 tum höjd | AB6UGA 22F167rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-189SEK
DAYTON 22F168 ​​Motorkör kondensator rektangel 2 tum höjd | AB6UGB 22F168rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-211SEK
DAYTON 22F169 Motor Run Kondensator 10 Mfd 2-1 / 4 tum höjd | AB6UGC 22F169rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22F176 Motor Run Kondensator 7.5 Mfd 440v 2 Inch Höjd
155SEK /enhet