Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22NY61 Höjd indikator ljusgrön 120v | AB6XCH

DAYTON 22NY61 Upphöjd indikator ljusgrön 120v

Finns i lager
Artikel: AB6XCH Modell: 22NY61
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
232SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöjt indikatorlampa
Genomsnittligt liv25,000 timmar
FärgGrön
Nuvarande ritad5.9mA
Elektrisk koppling0.187 "flik
IP-värde40, med tätning 65
lamptypLED
MaterialNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål
Paneltjocklek0.047 "till 0.114"
FormaRunda
Storlek18mm monteringsdia.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.57
Fartygets bredd (cm)8.84
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadElektrisk kopplingMaterialPaneltjocklekStorlekPris
DAYTON 22NY60 Höjd indikatorlampa Röd 120v | AB6XCG 22 60 NYXNUMXRed5.9mA0.187 "flikNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.047 "till 0.114"18mm monteringsdia.232SEK
DAYTON 22NY62 Höjd indikator ljus gul 120v | AB6XCJ 22 62 NYXNUMXGul5.9mA0.187 "flikNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.047 "till 0.114"18mm monteringsdia.227SEK
DAYTON 22NY63 Höjd indikatorlampa bärnsten 120v | AB6XCK 22 63 NYXNUMXBärnsten5.9mA0.187 "flikNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.047 "till 0.114"18mm monteringsdia.232SEK
DAYTON 22NZ04 Höjd indikatorlampa 22mm 120v Grön | AB6XED 22NZ04Grön20mAM3.5 skruvNylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.157SEK
DAYTON 22NZ05 Höjd indikatorlampa 22mm 120v Vit | AB6XEE 22NZ05White20mAM3.5 skruvNylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.140SEK
DAYTON 22NZ06 Höjd indikatorlampa 22mm 120v Röd | AB6XEF 22NZ06Red20mAM3.5 skruvNylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.144SEK
DAYTON 22NZ07 Höjd indikatorlampa 22mm 120v Blå | AB6XEG 22NZ07Blå20mAM3.5 skruvNylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.140SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22NY61 Upphöjd indikator ljusgrön 120v
232SEK /enhet