DAYTON Upplysta indikatorlampor, LED, 120VAC, rundformade


Filter
Genomsnittligt liv: 25,000 timmar , IP-betyg: 40, med tätning 65 , Lamptyp: LED , Form: Runda , Spänning: 120 VAC
StilModellFärgNuvarande ritadElektrisk kopplingMaterialPaneltjocklekStorlekPris (ex moms)
A
22 63 NYXNUMX
Bärnsten5.9mA0.187 "flikNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.047 "till 0.114"18mm monteringsdia.232 SEK
B
22NZ08
Bärnsten20mAM3.5 skruvNylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.140 SEK
C
22NZ07
Blå20mAM3.5 skruvNylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.140 SEK
D
22 61 NYXNUMX
Grön5.9mA0.187 "flikNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.047 "till 0.114"18mm monteringsdia.232 SEK
E
22NZ04
Grön20mAM3.5 skruvNylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.157 SEK
F
22NZ06
Red20mAM3.5 skruvNylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.144 SEK
G
22 60 NYXNUMX
Red5.9mA0.187 "flikNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.047 "till 0.114"18mm monteringsdia.232 SEK
H
22NZ05
White20mAM3.5 skruvNylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.140 SEK
I
22 62 NYXNUMX
Gul5.9mA0.187 "flikNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.047 "till 0.114"18mm monteringsdia.227 SEK

Upplysta indikatorlampor, LED, 120VAC, rundformade

Dayton upphöjda indikatorlampor har ett upphöjt ljushuvud för att signalera föraren om maskinens status som full spänning och mer i instrument, strömbrytare, kontrollpaneler, bilar och apparater. Dessa indikatorlampor har en nylonkropp, polykarbonatlins och valfri infattning i rostfritt stål för motstånd mot stötar och vibrationer och LED-belysningskälla för lägre strömförbrukning och lång livslängd (upp till 25000 120 timmar). De arbetar vid 0.187VAC genom 3.5-tums flikar eller M18-skruvar för täta elektriska anslutningar. Dessa lampor har 22 / 40 mm monteringsdiameter för snabb montering på kontrollpaneler eller utrustning. De kommer dessutom med IP65 och IPXNUMX skydd för dammtät och intrångsskydd. Välj från ett brett utbud av dessa upphöjda indikatorlampor, tillgängliga i bärnstensfärgade, röda, vita, blå, gula och gröna färgvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?