Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22NY80 Spolindikatorlampa 8mm 240v Grön | AB6XDD

DAYTON 22NY80 Spolindikatorlampa 8mm 240v Grön

Finns i lager
Artikel: AB6XDD Modell: 22NY80

Få det Maj 15, Onsdag
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
216SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolindikatorlampa
Genomsnittligt liv15,000 timmar
FärgGrön
Nuvarande ritad4.17mA
Elektrisk koppling0.110 "flik
IP-värde40, med tätning 65
lamptypLED
MaterialNylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter
Paneltjocklek0.024 "till 0.055"
FormaRunda
Storlek8mm monteringsdia.
Spänning240 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.57
Fartygets bredd (cm)8.84
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
DAYTON 22NY81 Spolindikatorlampa 8mm 240v Röd | AB6XDE 22 81 NYXNUMXRed256SEK
DAYTON 22NY82 Flush Indicator Light 8mm 240v Amber | AB6XDF 22 82 NYXNUMXBärnsten80SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22NY80 Spolindikatorlampa 8mm 240v Grön
216SEK /enhet