DAYTON 22YK16 Fällbar luftcirkulator 24 tum | AB7GGA

DAYTON 22YK16 hopfällbar luftcirkulator 24 tum

Finns i lager
Artikel: AB7GGA Modell: 22YK16

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 466 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFällbar luftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.610
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.340
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft165
monterademonterade
Bearing TypeFörseglad boll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM hög5450
CFM låg3800
CFM / Watt41.1
Ledningslängd9ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerSpot Cooling och People Cooling
SkyddsmaterialStål
Höjd71.75 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup32 "
MotorhöljeOpen Air-Over
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1100/850
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsFällbar piedestal
MonteringsstilSockelmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare2.10/2.90
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas1
Axel Dia.43 / 64 "
Ljud nivå72dBA
Hastigheter2
Termisk skyddAutomat
Spänning115
Watt240/335
Bredd32 "
TrådskyddsfinishFörkromad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
Fartygets höjd (cm)112.27
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellLjud nivåBlad Dia.CFM högWattBreddHöjdMotorhöljeMotorvarvtalPris
DAYTON 22YK15 Fällbar luftcirkulator 24 tums Osc | AB7GFZ 22 15YKXNUMX71.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Helt sluten Air-Over1100/8507 153 kr
DAYTON 22YK17 Fällbar luftcirkulator 30 tums Osc | AB7GGB 22 17YKXNUMX74dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Helt sluten Air-Over1100/8508 560 kr
DAYTON 22YK18 Fällbar luftcirkulator 30 tum | AB7GGC 22 18YKXNUMX74dBA30 "7250225/32033 "74.25 "Open Air-Over1100/9007 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22YK16 hopfällbar luftcirkulator 24 tum
6 466 kr /enhet