DAYTON 22YK17 Fällbar luftcirkulator 30 tums Osc | AB7GGB

DAYTON 22YK17 hopfällbar luftcirkulator 30 tum Osc

Finns i lager
Artikel: AB7GGB Modell: 22YK17

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 560 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFällbar luftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.745
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.510
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft200
monterademonterade
Bearing TypeFörseglad boll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM hög8130
CFM låg7200
CFM / Watt38.7
Ledningslängd9ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerSpot Cooling och People Cooling
SkyddsmaterialStål
Höjd74.25 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup32 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1100/850
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsFällbar piedestal
MonteringsstilSockelmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare1.65/2.80
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
Fas1
Axel Dia.43 / 64 "
Ljud nivå74dBA
Hastigheter2
Termisk skyddAutomat
Spänning115
Watt185/279
Bredd33 "
TrådskyddsfinishFörkromad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)113.03
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellLjud nivåBlad Dia.CFM högWattBreddHöjdMotorhöljeMotorvarvtalPris
DAYTON 22YK15 Fällbar luftcirkulator 24 tums Osc | AB7GFZ 22 15YKXNUMX71.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Helt sluten Air-Over1100/8507 153 kr
DAYTON 22YK16 Fällbar luftcirkulator 24 tum | AB7GGA 22 16YKXNUMX72dBA24 "5450240/33532 "71.75 "Open Air-Over1100/8506 466 kr
DAYTON 22YK18 Fällbar luftcirkulator 30 tum | AB7GGC 22 18YKXNUMX74dBA30 "7250225/32033 "74.25 "Open Air-Over1100/9007 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22YK17 hopfällbar luftcirkulator 30 tum Osc
8 560 kr /enhet