Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 23Y178 Vibrator Kolv Pneumatisk / luft 19.3 Lb. | AB7QBE

DAYTON 23Y178 Vibratorkolv Pneumatisk/luft 19.3 Lb.

Finns i lager
Artikel: AB7QBE Modell: 23Y178
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
4 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet193 lb.
CFM @ 60 psi1.5
CFM @ 80 PSI2.8
dB @ 60 psi81
dB @ 80 psi87
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg19.3 lb.
Husets materialPolymer
Inloppsport1 / 8 "NPT
Max. Tryck90 psi
Max. Temp.212 grader F
MonteringVertikal eller horisontell
MonteringsplattaKrävs inte
Ljuddämpare1A325
Outlet Port1/8 "BSPP
Totala höjden4.88 "
Total längd2"
Total bredd2"
Hastighet @ 60 psi2150 vpm
Hastighet @ 80 psi2330 vpm
VibratortypKolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5985
Fartygets höjd (cm)6.48
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.99
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
DAYTON 23Y179 Vibrator Kolv Pneumatisk / luft 33.9 Lb. | AB7QBF 23Y179Gjutjärn392 grader F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "5 143 kr
DAYTON 23Y180 Vibrator Kolv Pneumatisk / luft 92.8 Lb. | AB7QBG 23Y180Gjutjärn392 grader F6"3.375 "3.38 "4 972 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 23Y178 Vibratorkolv Pneumatisk/luft 19.3 Lb.
4 057 kr /enhet