DAYTON 23Y180 Vibrator Kolv Pneumatisk / luft 92.8 Lb. | AB7QBG

DAYTON 23Y180 Vibratorkolv Pneumatisk/luft 92.8 Lb.

Finns i lager
Artikel: AB7QBG Modell: 23Y180

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet928 lb.
CFM @ 60 psi6.7
CFM @ 80 PSI11.2
dB @ 60 psi91
dB @ 80 psi94
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg92.8 lb.
Husets materialGjutjärn
Inloppsport1 / 4 "NPT
Max. Tryck90 psi
Max. Temp.392 grader F
MonteringVertikal eller horisontell
MonteringsplattaKrävs inte
Ljuddämpare1A326
Outlet Port3/8 "BSPP
Totala höjden6"
Total längd3.375 "
Total bredd3.38 "
Hastighet @ 60 psi1550 vpm
Hastighet @ 80 psi1720 vpm
VibratortypKolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.355
Fartygets höjd (cm)8.48
Fartygets längd (cm)17.48
Fartygets bredd (cm)10.97
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
DAYTON 23Y178 Vibrator Kolv Pneumatisk / luft 19.3 Lb. | AB7QBE 23Y178Polymer212 grader F4.88 "2"2"4 057 kr
DAYTON 23Y179 Vibrator Kolv Pneumatisk / luft 33.9 Lb. | AB7QBF 23Y179Gjutjärn392 grader F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "5 143 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 23Y180 Vibratorkolv Pneumatisk/luft 92.8 Lb.
4 972 kr /enhet