Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 23Y179 Vibrator Kolv Pneumatisk / luft 33.9 Lb. | AB7QBF

DAYTON 23Y179 Vibratorkolv Pneumatisk/luft 33.9 Lb.

Finns i lager
Artikel: AB7QBF Modell: 23Y179
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
5 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet339 lb.
CFM @ 60 psi2.1
CFM @ 80 PSI3.7
dB @ 60 psi85
dB @ 80 psi90
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg33.9 lb.
Husets materialGjutjärn
Inloppsport1 / 4 "NPT
Max. Tryck90 psi
Max. Temp.392 grader F
MonteringVertikal eller horisontell
MonteringsplattaKrävs inte
Ljuddämpare1A326
Outlet Port1/4 "BSPP
Totala höjden4 15 / 16 "
Total längd2.375 "
Total bredd2.375 "
Hastighet @ 60 psi2030 vpm
Hastighet @ 80 psi2200 vpm
VibratortypKolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)6.48
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.99
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
DAYTON 23Y178 Vibrator Kolv Pneumatisk / luft 19.3 Lb. | AB7QBE 23Y178Polymer212 grader F4.88 "2"2"4 057 kr
DAYTON 23Y180 Vibrator Kolv Pneumatisk / luft 92.8 Lb. | AB7QBG 23Y180Gjutjärn392 grader F6"3.375 "3.38 "4 972 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 23Y179 Vibratorkolv Pneumatisk/luft 33.9 Lb.
5 143 kr /enhet