Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 Till 277vac | AB8QQH

DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 Till 277vac

Finns i lager
Artikel: AB8QQH Modell: 26WA79
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
179SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgSvart
KontaktformulärSPST
Djup1-1 / 3 "
KapslingstypRightight
Fotljus av30 till 60
Fotstearinljus på10 till 20
Husets materialpolykarbonat
Längd3.375 "
Max. Ballastförstärkare4.0
Max. Glödlampor6.5
Max. Wattal1800
Montering1/2 "ledning, spolning
NEMA-betygRegntätt
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning208 till 277
Bredd1 1 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)10.5
Fartygets längd (cm)5.7
Fartygets bredd (cm)4.9
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inbyggd fördröjning

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHusets materialLängdMax. WattalSpänningBreddPris
DAYTON 26WA77 Fotostyrning Spola 120vac | AB8QQF 26WA77Grå1.5 "Die-cast aluminium3"20001202"268SEK
DAYTON 26WA78 Photocontrol Flush 208 Till 277vac | AB8QQG 26WA78Grå1.5 "Die-cast aluminium3"2000208 till 2772"217SEK
DAYTON 26WA80 Fotokontroll Spol 120vac | AB8QQJ 26WA80Grå1-1 / 3 "polykarbonat2.875 "18001201 1 / 3 "179SEK
DAYTON 26WA81 Photocontrol Flush 208 Till 277vac | AB8QQK 26WA81Grå1-1 / 3 "polykarbonat2.875 "1800208 till 2771 1 / 3 "190SEK
DAYTON 26WA90 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQV 26WA90Svart1-3 / 18 "polykarbonat3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 Till 277vac
179SEK /enhet