Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 26WA96 Fotokontroll Vridlås 120 Till 277vac | AB8QRB

DAYTON 26WA96 Fotokontroll Vridlås 120 Till 277vac

Finns i lager
Artikel: AB8QRB Modell: 26WA96

Få det Maj 7, Tisdag
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
173SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgBlå
KontaktformulärSPST
Djup2.375 "
KapslingstypRightight
Fotljus av30 till 60
Fotstearinljus på10 till 20
Husets materialpolykarbonat
Längd3 1 / 5 "
Max. Ballastförstärkare15
Max. Glödlampor8.3
Max. Wattal1000
MonteringVridlås
NEMA-betygRegntätt
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning120 till 277
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.7
Fartygets längd (cm)8.2
Fartygets bredd (cm)8.2
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Lightning Arrestor med inbyggd fördröjning

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMax. WattalSpänningPris
DAYTON 26WA85 Fotokontroll Vridlås 120vac | AB8QQP 26WA85Grå3.375 "1800120164SEK
DAYTON 26WA86 Fotokontroll Vridlås 480vac | AB8QQQ 26WA86Gul3.375 "1800480179SEK
DAYTON 26WA87 Fotokontroll Vridlås 120 Till 277vac | AB8QQR 26WA87Blå3.375 "1000120 till 277195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 26WA96 Fotokontroll Vridlås 120 Till 277vac
173SEK /enhet