Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 26ZT30 Tornljus 56mm Stadigt/blinkande | AB8TEA

DAYTON 26ZT30 Tornljus 56mm Stadigt/blinkande

Finns i lager
Artikel: AB8TEA Modell: 26ZT30

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 957 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Light Assembly, 56 mm
FärgRöd, gul, grön, blå
Ledningslängd20 "
Nuvarande ritad0.056 till 0.075
Diameter2 1 / 5 "
Blinkar per minut80
Höjd11 "
Husets materialABS
Lampans liv30,000 timmar
Linsdesigncylinder
Lens Materialpolykarbonat
ModeStadigt eller blinkande
MonteringStödrör
Operating temp.-15 grader till 40 grader C.
BetygIP65
Spänning90 till 240
Watt3.96 till 4.62W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadHöjdMonteringSpänningWattPris
DAYTON 26ZT20 Tower Light 56mm Stadig / blinkande | AB8TDP 26 20ZTXNUMXRed0.0336.25 "Stödrör240.771 279 kr
DAYTON 26ZT21 Tower Light 56mm Stadig / blinkande | AB8TDQ 26 21ZTXNUMXRöd grön0.0757.75 "Stödrör241.771 771 kr
DAYTON 26ZT23 Tower Light 56mm Stadig / blinkande | AB8TDT 26 23ZTXNUMXRöd, gul, grön0.1029.25 "Stödrör242.392 279 kr
DAYTON 26ZT24 Tower Light 56mm Stadig / blinkande | AB8TDU 26 24ZTXNUMXRöd, gul, grön, blå0.14411 "Stödrör243.392 787 kr
DAYTON 26ZT25 Tower Light 56mm Stadig / blinkande | AB8TDV 26 25ZTXNUMXRöd, gul, grön, blå, klar0.18612.625 "Stödrör244.393 346 kr
DAYTON 26ZT26 Tower Light 56mm Stadig / blinkande | AB8TDW 26 26ZTXNUMXRed0.013 till 0.0176.25 "Stödrör90 till 2400.87 till 1.01W1 449 kr
DAYTON 26ZT27 Tower Light 56mm Stadig / blinkande | AB8TDX 26 27ZTXNUMXRöd grön0.029 till 0.0397.75 "Stödrör90 till 2402.07 till 2.41W1 940 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 26ZT30 Tornljus 56mm Stadigt/blinkande
2 957 kr /enhet