Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 29HY50 Axelkopplingskropp sintrat järn L150 | AB8VGP

DAYTON 29HY50 Axelkopplingskropp Sinterjärn L150

Finns i lager
Artikel: AB8VGP Modell: 29HY50
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
987SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkopplingskropp
Bore Dia.1.125 "
kilspårJa
Nyckelstorlek1 / 4 "x 1 / 8"
MaterialSintrad järn
Utanför Dia.3.75 "
Total längd68.25mm
StorlekL150

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0205
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.kilspårNyckelstorlekMaterialUtanför Dia.Total längdStorlekPris
DAYTON 29HY49 Axelkopplingskropp sintrat järn L150 | AB8VGN 29HY497 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintrad järn3.75 "68.25mmL1501 011 kr
DAYTON 29HY51 Axelkopplingskropp sintrat järn L150 | AB8VGQ 29HY511.25 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintrad järn3.75 "68.25mmL150990SEK
DAYTON 29HY52 Axelkopplingskropp Sintrad järn L150 | AB8VGR 29HY521.375 "Ja5 / 16 "x 5 / 32"Sintrad järn3.75 "68.25mmL1501 094 kr
DAYTON 29HY53 Axelkopplingskropp sintrat järn L150 | AB8VGT 29HY531.5 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Sintrad järn3.75 "68.25mmL1501 094 kr
DAYTON 29HY54 Axelkopplingskropp sintrat järn L150 | AB8VGU 29HY541.625 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Sintrad järn3.75 "68.25mmL150991SEK
DAYTON 29HY55 Axelkopplingskropp Sintrad järn L150 | AB8VGV 29HY551.75 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Sintrad järn3.75 "68.25mmL150993SEK
DAYTON 29HY56 Axelkopplingskropp sintrat järn L150 | AB8VGW 29HY561.875 "Ja1 / 2 "x 1 / 4"Sintrad järn3.75 "68.25mmL150987SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 29HY50 Axelkopplingskropp Sinterjärn L150
987SEK /enhet