DAYTON 29NU63 Detektering och larmavstängningssystem 120V | AH2LBL

DAYTON 29NU63 Detektering och larmavstängningssystem 120V

Finns i lager
Artikel: AH2LBL Modell: 29NU63

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 796 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvkännings- och larmavstängningssystem
Amps2.0
AnslutningstypFläns
MaterialABS med hög effekt, ventil i rostfritt stål
Max. Tryck175 psi
Rörstorlek6"
Nätsladdslängd12ft.
ReläutgångAnalog
Stänga avNej
Temp. Räckvidd-4 grader till 104 grader F.
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.6375
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ljudlarm: Nej
    • Antal sensorer: 0
    • Sensorkabellängd: 12 fot

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMaterialMax. TryckRörstorlekNätsladdslängdPris
DAYTON 29NU50 Avkännings- och larmavstängningssystem 120V | AH2LAX 29NU50Kit med elektriska och mekaniska anslutningarABS med hög effekt, mässingsventil175 psi1.5 "Terminalanslutning56 859 kr
DAYTON 29NU51 Avkännings- och larmavstängningssystem 120V | AH2LAY 29NU51Kit med elektriska och mekaniska anslutningarABS med hög effekt, mässingsventil175 psi2"Terminalanslutning52 433 kr
DAYTON 29NU55 Avkännings- och larmavstängningssystem 120V | AH2LBC 29NU55Kit med elektriska och mekaniska anslutningarABS med hög effekt, mässingsventil175 psi5"Terminalanslutning61 375 kr
DAYTON 29NU56 Avkännings- och larmavstängningssystem 120V | AH2LBD 29NU56Kit med elektriska och mekaniska anslutningarABS med hög effekt, mässingsventil175 psi6"Terminalanslutning63 738 kr
DAYTON 29NU58 Avkännings- och larmavstängningssystem 120V | AH2LBF 29NU58FlänsABS med hög effekt, ventil i rostfritt stål175 psi2"12ft.29 537 kr
DAYTON 29NU59 Avkännings- och larmavstängningssystem 120V | AH2LBG 29NU59FlänsABS med hög effekt, ventil i rostfritt stål175 psi2.5 "12ft.29 934 kr
DAYTON 29NU60 Avkännings- och larmavstängningssystem 120V | AH2LBH 29NU60FlänsABS med hög effekt, ventil i rostfritt stål175 psi3"12ft.29 961 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 29NU63 Detektering och larmavstängningssystem 120V
40 796 kr /enhet