DAYTON 29PH17 trumlyftare, käft med dubbla klockslag, 4000 lbs. Kapacitet | AB8VUN

DAYTON 29PH17 trumlyftare, käft med dubbla klockslag, 4000 lbs. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AB8VUN Modell: 29PH17

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

61 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlyftare, Double Chime Jaw
FärgRed
Drum ActionHiss, Transport
Trumkapacitet30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
TrummaterialStål
Trummans storlek30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
TrumtypStängt, öppet
Gaffelfickstorlek7 "x 2 1 / 4"
Höjd38 "
Käftöppning22 13 / 16 "
Längd38.75 "
Lastkapacitet4000 Ibs
MaterialSvetsat stål
Antal trummor2
DriftstypManuell, mekaniskt automatiserad
Totala höjden36 "
Total längd38.75 "
Total bredd46.75 "
Bredd46.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 171
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)109.22
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • För trummaterial (stål)
    • Lägsta position av käftar (20 ")

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
DAYTON 29PH23 trumlyftare, käft för enkel klang, 1500 lbs. Kapacitet | AB8VUV 29PH23Manuell, mekaniskt automatiseradStålStängt, öppet15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 IbsHiss, Transport124 786 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 29PH17 trumlyftare, käft med dubbla klockslag, 4000 lbs. Kapacitet
61 342 kr /enhet