Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6L259 kilrem Cogged Ax112 | AE9NRM

DAYTON 6L259 kilrem Cogged Ax112

Finns i lager
Artikel: AE9NRM Modell: 6L259

Få det Maj 20, Måndag
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
574SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
BälttypAX
ByggRaw Edge, kuggat
BranschnummerAX112
MaterialGummikropp med polyestersnören
Antal revben1
Utanför längd114 "
Tjocklek5 / 16 "
Toppbredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellByggBranschnummerMaterialUtanför längdPris
DAYTON 13W525 kilrem Cogged Ax100 | AA6FNZ 13W525WrappedAX100Naturlig / syntetisk gummiblandning102 "497SEK
DAYTON 13W526 kilrem kugghjul Ax158 | AA6FPA 13W526WrappedAX158Naturlig / syntetisk gummiblandning160 "889SEK
DAYTON 13W527 kilrem kugghjul Ax173 | AA6FPB 13W527WrappedAX173Naturlig / syntetisk gummiblandning175 "962SEK
DAYTON 13W528 Kilrem Cogged Ax180 | AA6FPC 13W528WrappedAX180Naturlig / syntetisk gummiblandning182 "973SEK
DAYTON 1YVU7 Kilrem Cogged Ax32 | AB4MFH 1YVU7Raw Edge, kuggatAX32Gummikropp med polyestersnören34 "190SEK
DAYTON 1YVU8 Kilrem Cogged Ax40 | AB4MFJ 1YVU8Raw Edge, kuggatAX40Gummikropp med polyestersnören42 "225SEK
DAYTON 1YVU9 Kilrem Cogged Ax41 | AB4MFK 1YVU9Raw Edge, kuggatAX41Gummikropp med polyestersnören43 "225SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6L259 kilrem Cogged Ax112
574SEK /enhet