DAYTON 2GTD7 Elkedjelift 1000 Lb. 20 fot | AB9YWB

DAYTON 2GTD7 Elektrisk kedjetelfer 1000 Lb. 20 fot

Finns i lager
Artikel: AB9YWB Modell: 2GTD7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 176 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt10.0
BromsLadda
Kapacitet1000 lb.
KlassificeringH2
KopplingBegränsning av överbelastning
FärgRed
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontrollHängande tryckknapp
Kontrollkabel16 ft.
FinishPulverlack
Bostadsdjup7.375 "
Husets längd22 5 / 16 "
Husets bredd8.625 "
Hz60
Hiss20 ft.
Lyfthastighet16 FPM
Lastkapacitet1000 lb.
Smörjningfett
Min. Mellan krokar19 "
Motor HP0.66
Antal hastigheter1
Fas1
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.975
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetFörstärkare @ Låga voltKapacitetMin. Mellan krokarMotor HPReevingKlassificeringBostadsdjupPris
DAYTON 2GTD1 Elektrisk kedjelift 300 Lb. 20 fot | AB9YVV 2GTD1300 lb.3.0300 lb.14.5 "0.161H24.625 "15 844 kr
DAYTON 2GTD3 elektrisk kedjehiss 500 Lb. 20 fot | AB9YVX 2GTD3500 lb.3.0500 lb.16 "0.162H24.625 "25 641 kr
DAYTON 2GTD5 Elektrisk kedjelift 800 Lb. 20 fot | AB9YVZ 2GTD5800 lb.3.0800 lb.16.75 "0.22H24.625 "19 803 kr
DAYTON 2GTD9 Elektrisk kedjelift 2000 Lb. 20 fot | AB9YWD 2GTD92000 lb.10.02000 lb.22.437 "0.662H27.375 "47 795 kr
DAYTON 2GXH2 Elektrisk kedjelift 1000 Lb. 20 fot | AB9ZKC 2GXH21000 lb.101000 lb.18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "47 687 kr
DAYTON 2GXH5 Elektrisk kedjelift 2000 Lb. 20 fot | AB9ZKF 2GXH52000 lb.162000 lb.22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "59 277 kr
DAYTON 2GXH8 Elektrisk kedjelift 4000 Lb. 20 fot | AB9ZKJ 2GXH84000 lb.164000 lb.26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "76 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2GTD7 Elektrisk kedjetelfer 1000 Lb. 20 fot
37 176 kr /enhet