Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2L423 Kilrem Cogged 5vx650 | AC2LWR

DAYTON 2L423 kilrem Kuggad 5vx650

Finns i lager
Artikel: AC2LWR Modell: 2L423

Få det Maj 15, Onsdag
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
751SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
Bälttyp5VX
ByggRaw Edge, kuggat
Branschnummer5VX650
MaterialGummikropp med polyestersnören
Antal revben1
Utanför längd65 "
Tjocklek17 / 32 "
Toppbredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4010323000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerUtanför längdPris
DAYTON 2L408 Kilrem Cogged 5vx450 | AC2LWA 2L4085VX45045 "530SEK
DAYTON 2L409 Kilrem Cogged 5vx470 | AC2LWB 2L4095VX47047 "555SEK
DAYTON 2L410 Kilrem Cogged 5vx490 | AC2LWC 2L4105VX49049 "555SEK
DAYTON 2L411 Kilrem Cogged 5vx500 | AC2LWD 2L4115VX50050 "634SEK
DAYTON 2L412 Kilrem Cogged 5vx510 | AC2LWE 2L4125VX51051 "600SEK
DAYTON 2L413 Kilrem Cogged 5vx530 | AC2LWF 2L4135VX53053 "533SEK
DAYTON 2L414 Kilrem Cogged 5vx540 | AC2LWG 2L4145VX54054 "629SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2L423 kilrem Kuggad 5vx650
751SEK /enhet