DAYTON 2LKP9 Kvarn / borr 16 tum 1.5 hk 230v 150-3000 Sp | AC2NEF

DAYTON 2LKP9 Fräs/borr 16 Inch 1.5hk 230v 150-3000 Sp

Finns i lager
Artikel: AC2NEF Modell: 2LKP9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70 348 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarn / borrmaskin
Amps23.0/11.5
Kapacitet1-1 / 2 "Drill, 3/4" End Mill, 3 "Face Mill
ChuckstorlekIngår ej
Kolumn Dia.4-1 / 2 "
Hz60
Motor HP1.5
DriftManuell
Fas1
Quill Dia.3"
RPM150 till 3000
SländaR8
Spindelhastighet150 till 3000
SpindelavsmalningR8
Spindel till bord17 "
Spindelresor5"
Svänga16 "
T-slots(4) 5/8
Tabell Arbetsytan9-1 / 2 x 32 "
Resa7"
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 300.15
Fartygets höjd (cm)116.33
Fartygets längd (cm)96.01
Fartygets bredd (cm)75.18
HS-kod8458190090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKapacitetMotor HPRPMResaPris
DAYTON 2LKP8 Kvarn / borr 14 tum 3 / 4hk 110v 115-2600 Sp | AC2NEE 2LKP812.0/6.01 "borr, 1/2" ändkvarn, 2 1/2 "ansiktskvarn3/4115 till 25805.5 "56 557 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2LKP9 Fräs/borr 16 Inch 1.5hk 230v 150-3000 Sp
70 348 kr /enhet