DAYTON 2LKP8 Kvarn / borr 14 tum 3 / 4hk 110v 115-2600 Sp | AC2NEE

DAYTON 2LKP8 Fräs/borr 14 Tum 3/4hk 110v 115-2600 Sp

Finns i lager
Artikel: AC2NEE Modell: 2LKP8

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

56 557 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarn / borrmaskin
Amps12.0/6.0
Kapacitet1 "borr, 1/2" ändkvarn, 2 1/2 "ansiktskvarn
ChuckstorlekIngår ej
Kolumn Dia.3-5 / 8 "
Hz60
Motor HP3/4
DriftManuell
Fas1
Quill Dia.2-1 / 2 "
RPM115 till 2580
SländaR8
Spindelhastighet115 till 2580
SpindelavsmalningR8
Spindel till bord14 "
Spindelresor3-3 / 4 "
Svänga16 "
T-slots(4) 1/2
Tabell Arbetsytan7-3 / 8 x 23 "
Resa5.5 "
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 196.2
Fartygets höjd (cm)99.82
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod8458190020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKapacitetMotor HPRPMResaPris
DAYTON 2LKP9 Kvarn / borr 16 tum 1.5 hk 230v 150-3000 Sp | AC2NEF 2LKP923.0/11.51-1 / 2 "Drill, 3/4" End Mill, 3 "Face Mill1.5150 till 30007"70 348 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2LKP8 Fräs/borr 14 Tum 3/4hk 110v 115-2600 Sp
56 557 kr /enhet