TELEMECANIQUE SENSORS Manövrering av säkerhetsspärrbrytare


Filter
Ställdonets längd: Nyckelberoende , Kabellängd: 6.6ft. , Rörstorlek: 1 / 2 "NPT , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 4, 4X, 12 , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 158 grader F. , Stil: Manövreringsnyckel
StilModellHöjdAC-kontaktbetygBody MaterialDriftkraftBreddAnslutningstypKontaktformulärDC-kontaktbetygPris (ex moms)
A
XCSMP70L2
0.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A vid 125V2 688 SEK
A
XCSMP59L2
0.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A vid 125V2 526 SEK
A
XCSMP79L2
0.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"2NC0.27A @ 250V, 0.55A vid 125V2 459 SEK
A
XCSMP80L2
0.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"3NC0.27A @ 250V, 0.55A vid 125V2 610 SEK
B
XCSPA593
1.18 "10A @ 300VPlast3.4 lb.1.18 "30 "x 48"1NO, 1NC6A @ 300V1 675 SEK
B
XCSPA793
1.18 "10A @ 300VPlast0.18 fot.lb.1.18 "30 "x 48"2NC6A @ 300V1 992 SEK
C
XCSA703
1.73 "10A @ 300Vzamak4.5 lb.1.57 "30 "x 48"1NO, 2NC6A @ 300V3 900 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?