Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2M139 Universal AC / DC-motor 1 / 5hk 10000 rpm 115v | AC2QLQ

DAYTON 2M139 Universal AC/DC Motor 1/5hk 10000rpm 115v

Finns i lager
Artikel: AC2QLQ Modell: 2M139

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal AC / DC-motor
Genomsnittligt borstliv300 timmar
LagerSleeve
Kroppsdia.3.375 "
KapslingÖppna Dripproof
Ramicke-standard
Fulllastförstärkare2.9
HP1/5
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel4.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationViktiga skärmaskiner
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCCWSE
MotorskyddIngen
MonteringHingst
Varvtal på typskylten10,000
OC-montering2-7 / 16 "
Total längd5.5 "
Fas1
RotationCCW
RPM-räckviddÖver 3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd1"
Termisk skyddIngen
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8501202000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenLagerKroppsdia.Total längdSkaftlängdFulllastförstärkareHPisolering klassPris
DAYTON 2M057 Universal AC / DC-motor 1 / 15hk 5000 rpm 115v | AC2QLN 2M0575000Boll2.75 "5 5 / 16 "7 / 8 "1.21/15A2 032 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2M139 Universal AC/DC Motor 1/5hk 10000rpm 115v
2 210 kr /enhet