Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2M057 Universal AC / DC-motor 1 / 15hk 5000 rpm 115v | AC2QLN

DAYTON 2M057 Universal AC/DC Motor 1/15hk 5000 rpm 115v

Finns i lager
Artikel: AC2QLN Modell: 2M057
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
2 032 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal AC / DC-motor
Genomsnittligt borstliv300 timmar
LagerBoll
Kroppsdia.2.75 "
KapslingÖppna Dripproof
Ramicke-standard
Fulllastförstärkare1.2
HP1/15
Hz60
isolering klassA
Längd mindre axel4.437 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationViktiga skärmaskiner
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHål
MotoraxelrotationCCWSE
MotorskyddIngen
MonteringHål
Monteringshål(2) # 10-32
Varvtal på typskylten5000
OC-montering2-3 / 16 "
Total längd5 5 / 16 "
Fas1
RotationCCW
RPM-räckviddÖver 3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd7 / 8 "
Termisk skyddIngen
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8501202000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenLagerKroppsdia.Total längdSkaftlängdFulllastförstärkareHPisolering klassPris
DAYTON 2M139 Universal AC / DC-motor 1 / 5hk 10000 rpm 115v | AC2QLQ 2M13910,000Sleeve3.375 "5.5 "1"2.91/5F2 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2M057 Universal AC/DC Motor 1/15hk 5000 rpm 115v
2 032 kr /enhet