Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2MEG1 Motor Dual Run-kondensator, rund, 370VAC, 60/7.5 Microfarad Betyg | CH6JKF

DAYTON 2MEG1 Motor Dual Run-kondensator, rund, 370VAC, 60/7.5 Microfarad Rating

Finns i lager
Artikel: CH6JKF Modell: 2MEG1
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
422SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor Dual Run kondensator
Fallhöjd4 3 / 4 "
Case MaterialAluminium
OmslagsmaterialStål
Diameter2 1 / 2 "
Frekvens60 / 50 Hz
Max. Temp.70 grader C
Microfarad Betyg60/7.5
Min. Temp.-40 grader C
Totala höjden5 1 / 4 "
Total bredd2 1 / 2 "
Flikens bredd1 / 4 "
TerminalbeteckningarStandard
Spänning370V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMax. Temp.Min. Temp.Totala höjdenTotal breddSpänningPris
DAYTON 2MEJ9 Dual Run Motorkondensator, Rund, 2-3/8" Dia., Stålkåpa, 45/5 mF | BH3BFF 2MEJ92.375 "----440 VAC442SEK
DAYTON 12N964 Motor Dual Run-kondensator, Oval, 440VAC, 45/7.5 Microfarad Betyg | CH6HTG 12N964-85 grader C-40 grader C5 1 / 4 "2 3 / 4 "440V AC253SEK
DAYTON 2MDX3 Motor Dual Run-kondensator, Oval, 370VAC, 15/5, 3 7/16 tums totalhöjd | CH6JHX 2MDX3-70 grader C-40 grader C3 7 / 16 "2 3 / 4 "370V AC270SEK
DAYTON 2MDX6 Motor Dual Run-kondensator, Oval, 370VAC, 25/5, 4 3/4 tums totalhöjd | CH6JHY 2MDX6-70 grader C-40 grader C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC367SEK
DAYTON 2MDX7 Motor Dual Run-kondensator, Oval, 370VAC, 30/5, 4 11/16 tums totalhöjd | CH6JHZ 2MDX7-70 grader C-40 grader C4 11 / 16 "2 3 / 4 "370V AC421SEK
DAYTON 2MDX8 Motor Dual Run-kondensator, Oval, 370VAC, 35/5, 4 3/4 tums totalhöjd | CH6JJA 2MDX8-70 grader C-40 grader C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC209SEK
DAYTON 2MEE7 Motor Dual Run-kondensator, rund, 370VAC, 25/5 Microfarad Betyg | CH6JJW 2MEE72"70 grader C-40 grader C4 5 / 8 "2"370V AC240SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2MEG1 Motor Dual Run-kondensator, rund, 370VAC, 60/7.5 Microfarad Rating
422SEK /enhet