Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2MEW2-motstånd med anslutningar 15k Ohm 2 W - paket med 10 | AC2RCH

DAYTON 2MEW2-motstånd med anslutningar 15k Ohm 2 W - Paket om 10

Finns i lager
Artikel: AC2RCH Modell: 2MEW2
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
299SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotstånd
Funktion Avluftar elektriska laddningar vid lödning över kondensatorterminaler för att förhindra kontaktpunkter från att bågas och svetsas i snabba cykeltillämpningar
Typ2 Watt, 15,000 1 Ohm med 4/XNUMX "honuttag
Watt2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8533210090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ohms (15,000)

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Typförp. Antal.Pris
DAYTON 12N986 Motstånd 2 Watt 15000 | AA4JGB 12N986Att tömma startkondensatorn2 Watt, 15,000 1 Ohm med 4/XNUMX "honuttag135SEK
DAYTON 2MEW1 Motstånd 15k Ohm 2 Watt - Förpackning med 10 | AC2RCG 2MEW1Avluftar elektriska laddningar vid lödning över kondensatorterminaler för att förhindra kontaktpunkter från att bågas och svetsas i snabba cykeltillämpningar2 Watt, 15,000 XNUMX Ohm10253SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2MEW2-motstånd med anslutningar 15k Ohm 2 W - Paket om 10
299SEK /packa