Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2MEW1 Motstånd 15k Ohm 2 Watt - Förpackning med 10 | AC2RCG

DAYTON 2MEW1 Resistor 15k Ohm 2 Watt - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AC2RCG Modell: 2MEW1
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
253SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotstånd
Funktion Avluftar elektriska laddningar vid lödning över kondensatorterminaler för att förhindra kontaktpunkter från att bågas och svetsas i snabba cykeltillämpningar
Typ2 Watt, 15,000 XNUMX Ohm
Watt2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8533210090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ohms (15,000)

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Typförp. Antal.Pris
DAYTON 12N986 Motstånd 2 Watt 15000 | AA4JGB 12N986Att tömma startkondensatorn2 Watt, 15,000 1 Ohm med 4/XNUMX "honuttag135SEK
DAYTON 2MEW2-motstånd med anslutningar 15k Ohm 2 W - paket med 10 | AC2RCH 2MEW2Avluftar elektriska laddningar vid lödning över kondensatorterminaler för att förhindra kontaktpunkter från att bågas och svetsas i snabba cykeltillämpningar2 Watt, 15,000 1 Ohm med 4/XNUMX "honuttag10299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2MEW1 Resistor 15k Ohm 2 Watt - paket med 10
253SEK /packa