KERN AND SOHN CIB Series Räknevågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 350 x 330 x 120 mm , Hushöjd: 120 mm , Husets längd: 330 mm , Inspänning: 100 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 85% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 315 x 215 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 215 mm , Vägningsytas bredd: 315 mm
StilModelllinjäritetläsbarhetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)VägningskapacitetPris (ex moms)
A
CIB 3K-4
+/-0.0004 kg0.2g100mg1g3kg3 490 SEK
B
CIB 6K-4
+/-0.001 kg0.5g200mg2g6kg3 490 SEK
C
CIB 10K-3
+/-0.002 kg1g500mg5g15kg3 490 SEK
D
CIB 30K-3
+/-0.004 kg2g1g10g30kg3 490 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?