DAYTON 2MXT4 Motor 3 Fas 1 Hk 1725 208-230/460v Eff 85.5 | AC2UPV

DAYTON 2MXT4 Motor 3 Fas 1 Hp 1725 208-230/460v Eff 85.5

Finns i lager
Artikel: AC2UPV Modell: 2MXT4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram143T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare3.3-3.0/1.5
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP1
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel10 1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet85.5%
Antal hastigheter1
Total längd12 5 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning208-230/460
Garanti3 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.975
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8501516040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellOmvandlare klassadEffektivitetsgruppRamLängd mindre axelMotordesignMotorns monteringspositionMotoraxeldesignMotorskyddPris
DAYTON 10C897 Motor 3 fas 1/2hk 1725 208-230/460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897JaEnergieffektiva4811.125 "3-fasHorisontell eller vertikal axel nerFlatIngen6 558 kr
DAYTON 10C899 Motor 3 fas 3/4hk 1725 208-230/460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899JaEnergieffektiva4811.25 "3-fasHorisontell eller vertikal axel nerFlatIngen7 558 kr
DAYTON 10C901 Motor 3 fas 1/2hk 3450 208-230/460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901JaEnergieffektiva4810 1 / 16 "3-fasHorisontell eller vertikal axel nerFlatIngen4 127 kr
DAYTON 11W365 Motor 3 fas 1/4hk 1750 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-fasAlla vinklarNyckladIngen4 557 kr
DAYTON 11W368 Motor 3 fas 1 / 3hk 1140 208-230 / 460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3-fasAlla vinklarNyckladIngen4 514 kr
DAYTON 11W369 Motor 3-fas 1.5hk 1170-208 / 230v Eff 460 | AA87.5VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-fasAlla vinklarNyckladIngen11 892 kr
DAYTON 1K057 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 1/6 Hk 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "KondensatorstartAlla vinklarNyckladIngen6 838 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2MXT4 Motor 3 Fas 1 Hp 1725 208-230/460v Eff 85.5
8 283 kr /enhet