DAYTON 2RB62 Down Blast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHU

DAYTON 2RB62 Downblast Vent Rem Drive 11 In

Finns i lager
Artikel: AC3BHU Modell: 2RB62

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 665 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDownblast-ventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
Baslängd22 "
Basbredd22 "
CFM @ 0.000-in. SP1526
CFM @ 0.125-in. SP1471
CFM @ 0.250-in. SP1419
CFM @ 0.375-in. SP1368
CFM @ 0.500-in. SP1321
CFM @ 0.625-in. SP1270
CFM @ 0.750-in. SP1209
CFM @ 0.875-in. SP1142
CFM @ 1.000-in. SP1065
CFM @ 1.250-in. SP793
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.33
Max. Inloppstemp.180 grader
Max. Driftförstärkare6.0/3.0
Motor HP1/3
motor~~POS=TRUNC115 / 208-230
MonteringsplatsTak
Antal hastigheter1
Övergripande Dia.24.375 "
Totala höjden24.875 "
Fas1
RPM1800
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.12.8
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.12.5
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.12.2
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.15
Fartygets höjd (cm)80.52
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)77.98
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPHopsatt / OmonteradBaslängdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPPris
DAYTON 2RB59 Down Blast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHQ 2RB59292monterade19 "269246223198-16 913 kr
DAYTON 2RB60 Ventilationsbältessdrift för nedblåsning 11 tum | AC3BHR 2RB60710monterade19 "669630581511-16 608 kr
DAYTON 2RB61 nedblåsningsventilrem 11 tum | AC3BHT 2RB611062monterade19 "999934867785-16 959 kr
DAYTON 2RB63 Ventileringsbältessdrift för nedblåsning 13-1/4 tum | AC3BHV 2RB631871monterade22 "1810174316731600142620 478 kr
DAYTON 2RB64 Downblast Vent Belt Drive 14-3 / 4 In | AC3BHW 2RB642166monterade26 "2062194317931602-23 038 kr
DAYTON 3GY66 Down Blast Vent Belt Drive 18-1 / 2 In | AC9JZC 3GY664179monterade30 "4046390037533575317832 358 kr
DAYTON 3GY67 Downblast Vent Belt Drive 21-1 / 2 In | AC9JZD 3GY675301monterade30 "5124492546984450375134 390 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RB62 Downblast Vent Rem Drive 11 In
18 665 kr /enhet