Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2RTD1 Axialfläkt 115vac 4-11 / 16 tum H 4-11 / 16 tum bredd | AC3DJX

DAYTON 2RTD1 axialfläkt 115vac 4-11/16 tum H 4-11/16 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AC3DJX Modell: 2RTD1

Få det Maj 6, Måndag
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
485SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps0.25
LagerSleeve
blad~~POS=TRUNCPolybutylen
CFM @ 0.000-in. SP115
dBA49
Djup1.5 "
Elektriska anslutningarTerminaler
Fläkt RPM3100
Höjd4 11 / 16 "
HusfinishSvart målad
Husets materialAluminium
Hz50/60
Max. Omgivningstemperatur158 grader F
MotorisoleringKlass A
motortypSkuggad pol
Monteringsöga OC4-1 / 8 "
MonteringsplatsHorisontell
Fas1
KräverSladduppsättning (ingår ej)
FormaFyrkant
Termisk skyddImpedans
Spänning115 VAC
Watt20
Bredd4 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)14
Fartygets längd (cm)50.01
Fartygets bredd (cm)27
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 2RTD1 axialfläkt är en enhet med en hastighet som används för punktkylning på torra platser med begränsat utrymme. Denna fyrkantiga axialfläkt är idealisk för användning i datorer, elektronisk instrumentering, skåpkylning och verktygsmaskiner. Den är utbytbar med de flesta axialfläktar för enkelt byte.

Funktioner:

  • Dayton 2RTD1 axialfläkt har ett fyrkantigt hus för montering över ett runt urtag eller inpassning i ett fyrkantigt urtag.
  • Den har monteringshål i varje hörn för montering på vägg eller panel.
  • Denna axialfläkt har hylslager för att fungera optimalt i horisontellt luftflödesläge.
  • Dess hölje är stämplat med pilar för att indikera bladets rotation och luftflödesriktning.
  • Denna IP20-enhet har en skuggad motor med klass A-isolering för att producera 115 / 95 cfm luftflöde vid 0.000 tum statiskt tryck.
  • Den har aluminiumhölje med polybutylenblad för korrosionsbeständighet.
  • Denna fläkt erbjuder termiskt impedansskydd för att förhindra överhettning.

Kompatibla tillbehör:

  • Fläktskydd: Dessa fläkt- eller fingerskydd skyddar fläkten från skador och förhindrar användarskador.
  • Sladdsats: Användare kan ansluta en kompatibel sladd till denna fläkt för att driva enheten.

Standarder och godkännanden:

  • cRUus E19455

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetspunkter bör användarna följa för att använda denna axialfläkt?

A.

  • Fläkten måste vara säkert jordad och den anslutna strömkällan måste uppfylla kraven.
  • Lås och märk strömbrytaren för att förhindra oavsiktlig strömtillförsel. Böj inte kabeln och låt inte kabeln komma i kontakt med heta ytor, olja, fett eller kemikalier.
  • Skydda alla rörliga delar och skydda kabeln från vassa föremål.

F. Hur installerar man denna Dayton 2RTD1 axialfläkt?

A.

  • Montera denna fläkt i horisontellt axelläge på önskad plats.
  • Fäst fläkten med skruvar och tinnerman-klämmor eller muttrar och bultar.
  • Anslut sladden till fläkten och anslut den till en jordad 115V strömkälla.

F. Vilken är den maximala temperaturen som denna axialfläkt kan hantera?

S. Den här axialfläkten tål en maximal temperatur på 158 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellFläkt RPMAmpsLagerHöjdHusfinishHusets materialmotortypMonteringsplatsPris
DAYTON 2RTD9 Axialfläkt 230vac 4-11 / 16 tum H 4-11 / 16 tum bredd | AC3DKD 2RTD931000.12Sleeve4 11 / 16 "Svart måladAluminiumSkuggad polHorisontell328SEK
DAYTON 2RTE1 Axialfläkt 230vac 4-11 / 16 tum H 4-11 / 16 tum bredd | AC3DKE 2RTE131500.12Boll4 11 / 16 "Svart måladAluminiumSkuggad polVertikal eller horisontell594SEK
DAYTON 2RTE4 Axialfläkt 115vac 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Noll friktionsluft2.375 "Svart måladPBT PlastSkuggad polVertikal eller horisontell262SEK
DAYTON 2RTE8 Axialfläkt 115vac 3-1 / 8in H 3-1 / 8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Noll friktionsluft3.125 "Svart måladPBT PlastSkuggad polVertikal eller horisontell315SEK
DAYTON 2RTF2 Axialfläkt 5vdc 1-15 / 16 tum H 1-15 / 16 tum bredd | AC3DKP 2RTF243000.16Noll friktionsluft1 15 / 16 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell82SEK
DAYTON 2RTF9 Axiell fläkt 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Noll friktionsluft2.375 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell293SEK
DAYTON 2RTH1 Axial Fan 24vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKT 2RTH161000.13Noll friktionsluft2.375 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell293SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RTD1 axialfläkt 115vac 4-11/16 tum H 4-11/16 tum bredd
485SEK /enhet