Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2RTD9 Axialfläkt 230vac 4-11 / 16 tum H 4-11 / 16 tum bredd | AC3DKD

DAYTON 2RTD9 axialfläkt 230vac 4-11/16 tum H 4-11/16 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AC3DKD Modell: 2RTD9
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
352SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps0.12
LagerSleeve
blad~~POS=TRUNCPolybutylen
CFM @ 0.000-in. SP115
dBA49
Djup1.5 "
Elektriska anslutningarTerminaler
Fläkt RPM3100
Höjd4 11 / 16 "
HusfinishSvart målad
Husets materialAluminium
Hz50/60
Max. Omgivningstemperatur158 grader F
MotorisoleringKlass A
motortypSkuggad pol
Monteringsöga OC4-1 / 8 "
MonteringsplatsHorisontell
Fas1
KräverSladduppsättning (ingår ej)
FormaFyrkant
Termisk skyddImpedans
Spänning230 VAC
Watt21
Bredd4 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)14
Fartygets längd (cm)50.01
Fartygets bredd (cm)27
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFläkt RPMAmpsLagerHöjdHusfinishHusets materialmotortypMonteringsplatsPris
DAYTON 2RTD1 Axialfläkt 115vac 4-11 / 16 tum H 4-11 / 16 tum bredd | AC3DJX 2RTD131000.25Sleeve4 11 / 16 "Svart måladAluminiumSkuggad polHorisontell509SEK
DAYTON 2RTE1 Axialfläkt 230vac 4-11 / 16 tum H 4-11 / 16 tum bredd | AC3DKE 2RTE131500.12Boll4 11 / 16 "Svart måladAluminiumSkuggad polVertikal eller horisontell594SEK
DAYTON 2RTE4 Axialfläkt 115vac 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Noll friktionsluft2.375 "Svart måladPBT PlastSkuggad polVertikal eller horisontell262SEK
DAYTON 2RTE8 Axialfläkt 115vac 3-1 / 8in H 3-1 / 8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Noll friktionsluft3.125 "Svart måladPBT PlastSkuggad polVertikal eller horisontell337SEK
DAYTON 2RTF2 Axialfläkt 5vdc 1-15 / 16 tum H 1-15 / 16 tum bredd | AC3DKP 2RTF243000.16Noll friktionsluft1 15 / 16 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell82SEK
DAYTON 2RTF9 Axiell fläkt 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Noll friktionsluft2.375 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell293SEK
DAYTON 2RTH1 Axial Fan 24vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKT 2RTH161000.13Noll friktionsluft2.375 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell293SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RTD9 axialfläkt 230vac 4-11/16 tum H 4-11/16 tum bredd
352SEK /enhet