Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2RTE4 Axialfläkt 115vac 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKH

DAYTON 2RTE4 axialfläkt 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W

Finns i lager
Artikel: AC3DKH Modell: 2RTE4
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
262SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps0.17
LagerNoll friktionsluft
blad~~POS=TRUNCPolybutylen
CFM @ 0.000-in. SP18
dBA31
Djup1"
Elektriska anslutningar12 "Leads
Fläkt RPM4200
Höjd2.375 "
HusfinishSvart målad
Husets materialPBT Plast
Hz50/60
Max. Omgivningstemperatur158 grader F
MotorisoleringKlass A
motortypSkuggad pol
Monteringsöga OC1-15 / 16 "
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Fas1
FormaFyrkant
Termisk skyddImpedans
Spänning115 VAC
Watt3.3
Bredd2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)8.51
Fartygets längd (cm)47.9
Fartygets bredd (cm)34.39
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFläkt RPMAmpsLagerHöjdHusfinishHusets materialmotortypMonteringsplatsPris
DAYTON 2RTD1 Axialfläkt 115vac 4-11 / 16 tum H 4-11 / 16 tum bredd | AC3DJX 2RTD131000.25Sleeve4 11 / 16 "Svart måladAluminiumSkuggad polHorisontell509SEK
DAYTON 2RTD9 Axialfläkt 230vac 4-11 / 16 tum H 4-11 / 16 tum bredd | AC3DKD 2RTD931000.12Sleeve4 11 / 16 "Svart måladAluminiumSkuggad polHorisontell352SEK
DAYTON 2RTE1 Axialfläkt 230vac 4-11 / 16 tum H 4-11 / 16 tum bredd | AC3DKE 2RTE131500.12Boll4 11 / 16 "Svart måladAluminiumSkuggad polVertikal eller horisontell594SEK
DAYTON 2RTE8 Axialfläkt 115vac 3-1 / 8in H 3-1 / 8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Noll friktionsluft3.125 "Svart måladPBT PlastSkuggad polVertikal eller horisontell337SEK
DAYTON 2RTF2 Axialfläkt 5vdc 1-15 / 16 tum H 1-15 / 16 tum bredd | AC3DKP 2RTF243000.16Noll friktionsluft1 15 / 16 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell82SEK
DAYTON 2RTF9 Axiell fläkt 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Noll friktionsluft2.375 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell293SEK
DAYTON 2RTH1 Axial Fan 24vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKT 2RTH161000.13Noll friktionsluft2.375 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell293SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RTE4 axialfläkt 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W
262SEK /enhet