DAYTON 2VAN2 dammfontänsystem 1/2 hk 230v | AC3NZX

DAYTON 2VAN2 dammfontänsystem 1/2 hk 230v

Finns i lager
Artikel: AC3NZX Modell: 2VAN2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 231 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammluftande fontänsystem
Ledningslängd100ft.
Snörtyp
DutyKontinuerlig
Fulllastförstärkare6
Full belastning watt970
Höjd32 "
HP1/2
Hz60
PumphjulsmaterialNoryl
InloppSkärm / översvämmad
InloppstypSkärm / översvämmad
Längd14.5 "
Max. GPM för vatten81
Max. Huvud15 Ft.
Max. Viskositet1 (cP)
MotorhusmaterialRostfritt stål
Motorvarvtal3450
motortypDelad fas
ÖverbelastningsskyddJa
PumpmaterialHus i rostfritt stål med sammansatta scener
SkärmmaterialPVC
AxelmaterialRostfritt stål
Spraymönster(3) Spraymönster Sky Cannon 15 ft High, Trumpet 13 ft High, Water Lily 15 ft.
Spänning230V
Bredd14.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.3
Fartygets höjd (cm)113.79
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)62.74
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Installationsposition (vertikalt och flytande i vatten)
    • Max. Sprayhöjd (15 fot)
    • Max. Sprutbredd (30 fot)

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHöjdHPLängdMax. HuvudSpänningBreddPris
DAYTON 2VAN3 dammfontänsystem 3/4 hk 230v | AC3NZY 2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "45 743 kr
DAYTON 2VAN4 dammfontänsystem 1 hk 230v | AC3NZZ 2VAN49.839 "120 "41 ft.230V20 "47 550 kr
DAYTON 2VJ23 dammfontänsystem 1/2 hk 115 V 10.6 A | AC3QFL 2VJ231232 "1/214.5 "15 Ft.115V14.5 "21 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2VAN2 dammfontänsystem 1/2 hk 230v
42 231 kr /enhet