DAYTON 2VAN4 dammfontänsystem 1 hk 230v | AC3NZZ

DAYTON 2VAN4 dammfontänsystem 1 hk 230v

Finns i lager
Artikel: AC3NZZ Modell: 2VAN4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammluftande fontänsystem
Ledningslängd100ft.
Snörtyp
DutyKontinuerlig
Fulllastförstärkare9.8
Full belastning watt1880
Höjd39 "
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialNoryl
InloppSkärm / översvämmad
InloppstypSkärm / översvämmad
Längd20 "
Max. GPM för vatten102
Max. Huvud41 ft.
Max. Viskositet1 (cP)
MotorhusmaterialRostfritt stål
Motorvarvtal3450
motortypDelad fas
ÖverbelastningsskyddJa
PumpmaterialHus i rostfritt stål med sammansatta scener
SkärmmaterialPVC
AxelmaterialRostfritt stål
Spraymönster(3) Spraymönster Sky Cannon 41 ft High, Trumpet 22 ft High, Water Lily 24 ft.
Spänning230V
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.6
Fartygets höjd (cm)121.41
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Installationsposition (vertikalt och flytande i vatten)
    • Max. Sprayhöjd (15 fot)
    • Max. Sprutbredd (46 fot)

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHöjdHPLängdMax. HuvudSpänningBreddPris
DAYTON 2VAN2 dammfontänsystem 1/2 hk 230v | AC3NZX 2VAN2632 "1/214.5 "15 Ft.230V14.5 "42 231 kr
DAYTON 2VAN3 dammfontänsystem 3/4 hk 230v | AC3NZY 2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "45 743 kr
DAYTON 2VJ23 dammfontänsystem 1/2 hk 115 V 10.6 A | AC3QFL 2VJ231232 "1/214.5 "15 Ft.115V14.5 "21 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2VAN4 dammfontänsystem 1 hk 230v
47 550 kr /enhet