Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2X443 trumbrytare, bibehållen backverkan, plasthandtag, 3 poler | AC3WLN

DAYTON 2X443 trumbrytare, bibehållen backverkan, plasthandtag, 3 poler

Finns i lager
Artikel: AC3WLN Modell: 2X443

Få det Maj 6, Måndag
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
4 692 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmän arbetsströmbrytare
HandlingUnderhålls bakåtvänd
Djup6.500 "
Hantera materialPlast
Höjd5.75 "
HP @ 1 fas - 115V2
HP @ 1 fas - 230V3
HP @ 1 fas - 240V3
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC2
HP @ 3 fas - 230V5
HP @ 3 fas - 240V5
HP @ 3-fas - 460-575V7-1/2
HP @ 3 fas - 460V7.5
NEMA-betyg1
Antal poler3
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Plasthandtagstrumbrytare som används för start och backning av motorer
    • NEMA 1-klassificering för att skydda användaren från farliga delar och skydda utrustning från inträngning av fasta främmande föremål
    • Har tunga koppartrumkontakter och värmebeständigt metallhölje med pressat stålhölje och ram

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är trumbrytare?

A. Dessa omkopplare är utformade för att starta, stoppa eller reversera motorer.

F. Vilka standarder uppfyller Dayton 2X443 trumswitch?

A. Dayton 2X443 trumbrytare är UL-listad och CSA-certifierad.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHP @ 3 fas - 240VHandlingDjupHP @ 3 fas - 460VAntal polerBreddHantera materialPris
DAYTON 2X440 omkopplare för omkoppling av trumma | AC3WLK 2X440Allmän arbetsströmbrytare-Underhålls bakåtvänd4"-22.25 "Plast1 182 kr
DAYTON 2X441 omkopplare för växlingstrumma | AC3WLL 2X441Allmän arbetsströmbrytare2Underhålls bakåtvänd4"132.25 "Plast1 436 kr
DAYTON 2X442 omkopplare för omkopplingstrumma | AC3WLM 2X442Allmän arbetsströmbrytare2Underhålls bakåtvänd5"233.5 "Plast2 513 kr
DAYTON 4UYE7 Trumbrytare Vändbar Momentary 2hk @ 3ph-230v | AD9UFH 4UYE7Trumbrytare2Momentan Reversing4"132.25 "Plast1 635 kr
DAYTON 4UYE8 trumbrytare, 3 poler, 2 hk @ 240V, 3-fas, 4.5 tums höjd | AD9UFJ 4UYE8Trumbrytare2Momentan Reversing4"132.25 "Stål1 848 kr
DAYTON 4UYE9 Trumbrytare Vändbar Underhålls 2 hk @ 1ph-230v Stålhandtag | AD9UFK 4UYE9Trumbrytare-Underhålls bakåtvänd4"-22.25 "Stål1 246 kr
DAYTON 4UYF1 Trumbrytare Vändbar Underhålls 2 hk @ 3ph-230v Stålhandtag | AD9UFL 4UYF1Trumbrytare2Underhålls bakåtvänd4"132.25 "Stål2 749 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2X443 trumbrytare, bibehållen backverkan, plasthandtag, 3 poler
4 692 kr /enhet