Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4UYE8 trumbrytare, 3 poler, 2 hk @ 240V, 3-fas, 4.5 tums höjd | AD9UFJ

DAYTON 4UYE8 trumbrytare, 3 poler, 2 hk @ 240V, 3-fas, 4.5 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AD9UFJ Modell: 4UYE8
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
2 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumbrytare
HandlingMomentan Reversing
Djup4"
Hantera materialStål
Höjd4.5 "
HP @ 1 fas - 115V1-1/2
HP @ 1 fas - 230V2
HP @ 1 fas - 240V2
HP @ 115VDC1/4
HP @ 230VDC1/4
HP @ 3 fas - 230V2
HP @ 3 fas - 240V2
HP @ 3-fas - 460-575V1
HP @ 3 fas - 460V1
NEMA-betyg1
Antal poler3
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dayton 4UYE8 momentan reverserande ståltrumbrytare lämplig för start/stopp/backning av elmotorer
    • NEMA 1 klassad för skydd mot damm, skräp och oavsiktliga slag
    • Stålhandtag för nötningsbeständighet
    • CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHP @ 3 fas - 240VHandlingDjupHP @ 3 fas - 460VAntal polerBreddHantera materialPris
DAYTON 2X440 omkopplare för omkoppling av trumma | AC3WLK 2X440Allmän arbetsströmbrytare-Underhålls bakåtvänd4"-22.25 "Plast1 182 kr
DAYTON 2X441 omkopplare för växlingstrumma | AC3WLL 2X441Allmän arbetsströmbrytare2Underhålls bakåtvänd4"132.25 "Plast1 436 kr
DAYTON 2X442 omkopplare för omkopplingstrumma | AC3WLM 2X442Allmän arbetsströmbrytare2Underhålls bakåtvänd5"233.5 "Plast2 513 kr
DAYTON 2X443 trumbrytare, bibehållen backverkan, plasthandtag, 3 poler | AC3WLN 2X443Allmän arbetsströmbrytare5Underhålls bakåtvänd6.500 "7.533.5 "Plast4 692 kr
DAYTON 4UYE7 Trumbrytare Vändbar Momentary 2hk @ 3ph-230v | AD9UFH 4UYE7Trumbrytare2Momentan Reversing4"132.25 "Plast1 635 kr
DAYTON 4UYE9 Trumbrytare Vändbar Underhålls 2 hk @ 1ph-230v Stålhandtag | AD9UFK 4UYE9Trumbrytare-Underhålls bakåtvänd4"-22.25 "Stål1 246 kr
DAYTON 4UYF1 Trumbrytare Vändbar Underhålls 2 hk @ 3ph-230v Stålhandtag | AD9UFL 4UYF1Trumbrytare2Underhålls bakåtvänd4"132.25 "Stål2 893 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4UYE8 trumbrytare, 3 poler, 2 hk @ 240V, 3-fas, 4.5 tums höjd
2 066 kr /enhet