Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YDW8 rullkedja singelstorlek 60 tonhöjd 3/4 tum | AC4AZG

DAYTON 2YDW8 Rullkedja Enkel Storlek 60 Pitch 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AC4AZG Modell: 2YDW8
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
1 167 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek60
Brytstyrka8500 lb
Bushing Dia. (I.)0.330
KedjetypStandard nitad
Anslut slut till mittlinje0.549 "
Hål Dia.0.233 "
Inuti Pin Dia.0.234 "
Längd10ft.
MaterialMellankarbon
Max. Tillåten belastning1980 lb
Utanför Pin Dia.0.234 "
Total bredd1.049 "
Stiftlängd1.049 "
Stiftlänk tjocklek0.094 "
Tonhöjd3 / 4 "
Nitänd till mittlinje0.5 "
Roller Dia.0.469 "
Roller Link Plate Höjd0.673 "
Temp. Räckvidd10 till 150F
Draghållfasthet8500 lb.
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7315110045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Tillåten belastningANSI-kedjestorlekBrytstyrkaUtanför Pin Dia.Total breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdPris
DAYTON 2YDW4 rullkedja singelstorlek 35 tonhöjd 3/8 tum | AC4AZC 2YDW4480 lb352100 lb.0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "556SEK
DAYTON 2YDW5 rullkedja singelstorlek 40 ton 1/2 tum | AC4AZD 2YDW5810 lb403700 lb0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "594SEK
DAYTON 2YDW6 rullkedja singelstorlek 41 ton 1/2 tum | AC4AZE 2YDW6500 lb.412000 lb0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "525SEK
DAYTON 2YDW7 rullkedja enkel storlek50 10ft pitch 5/8 | AC4AZF 2YDW71430 lb506100 lb0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "846SEK
DAYTON 2YDW9 rullkedja enkel storlek 80 tonhöjd 1 tum | AC4AZH 2YDW93300 lb8014,500 lb0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"1 709 kr
DAYTON 2YDX1 rullkedja enkel Ansi kedjestorlek 100 | AC4AZJ 2YDX15070 lb10024,000 lb0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "4 102 kr
DAYTON 2YDX2 rullkedja enkel Ansi kedjestorlek 120 | AC4AZK 2YDX26790 lb12031,000 lb0.437 "2.122 "2.122 "0.187 "1-1 / 2 "4 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YDW8 Rullkedja Enkel Storlek 60 Pitch 3/4 In
1 167 kr /enhet