DAYTON 2ZWT2 Pump Centrifugal 1 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HMW

DAYTON 2ZWT2 Pump Centrifugal 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v

Finns i lager
Artikel: AC4HMW Modell: 2ZWT2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps17/6.4
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head72 @ 44 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head55-99 @ 55-25 ft
AvtappningspluggSida och botten
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head115
GPM för vatten @ 15 ft. av Head109
GPM för vatten @ 20 ft. av Head104
GPM för vatten @ 25 ft. av Head99
GPM för vatten @ 30 ft. av Head94
GPM för vatten @ 40 ft. av Head81
GPM för vatten @ 50 ft. av Head64
GPM för vatten @ 60 ft. av Head40
Höjd6"
Husets materialBrons, mässing
HP1.5
Hz60
PumphjulsmaterialBrons, mässing
PumphjulstypHalvöppen icke-igensättning
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck203 PSI
Längd15 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head115 @ 10 ft
Max. Huvud67 ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck29 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head40 @ 60 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 4 "
Fas1
Portrotation4 Position
SkruvmaterialStål, förzinkad
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik, SS
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.3
AxelmaterialRostfritt stål
Axelstorlek5/8 tum
TypCentrifugal
Spänning115/230
Volut materialBrons, mässing
Vättade materialBrons, Mässing, Buna-N, Kol, Keramik, SS
Bredd7.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZWT2 Pump Centrifugal 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v
12 291 kr /enhet