DAYTON 2ZWU7 Centrifugalpump 1.5 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HNL

DAYTON 2ZWU7 Centrifugalpump 1.5 Hk 3-fas 208-230/460

Finns i lager
Artikel: AC4HNL Modell: 2ZWU7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps4.4-3.9/2.0
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head72 @ 44 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head55-99 @ 55-25 ft
AvtappningspluggSida och botten
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head115
GPM för vatten @ 15 ft. av Head109
GPM för vatten @ 20 ft. av Head104
GPM för vatten @ 25 ft. av Head99
GPM för vatten @ 30 ft. av Head94
GPM för vatten @ 40 ft. av Head81
GPM för vatten @ 50 ft. av Head64
GPM för vatten @ 60 ft. av Head40
Höjd6"
Husets materialRostfritt stål
HP1.5
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypHalvöppen icke-igensättning
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck217 PSI
Längd15 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head115 @ 10 ft
Max. Huvud67 ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck29 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head40 @ 60 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 4 "
Fas3
Portrotation4 Position
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialViton, kol, keramik, SS
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.3
AxelmaterialRostfritt stål
Axelstorlek5/8 tum
TypCentrifugal
Spänning208-230/460
Volut materialRostfritt stål
Vättade materialSS, Viton, Kol, Keramik
Bredd7.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.7775
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)56.13
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZWU7 Centrifugalpump 1.5 Hk 3-fas 208-230/460
12 308 kr /enhet